- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- バイアル ラックのおすすめ人気ランキング
バイアル ラックのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新454件の「バイアル ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイアル瓶 ケース」、「印鑑 ケース 大量」、「バイアル」などの商品も取り扱っております。
収納本数(本)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
100×200×250
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)
-20
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
材質
PP(ポリプロピレン)
通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます
仕様
使用胴径(mm):27
材質
ステンレス
棚板高さ(mm)
40
角穴(mm)
29
シンチレーションバイアル用のラックです。
材質
PP
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
材質
PP(ポリプロピレン)
穴数
40
配列
4×10
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質
PC
滅菌
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
-196~121
衝撃吸収力に優れ、サンプル輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
100×100×85
色
黒
穴径(Φmm)
約25
収納本数(本)
9
アズワン品番
4-4812-01
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質
PC(ポリカーボネート)
仕様
専用ホルダー(5×10列)
寸法(mm)
197×102×28
アズワン品番
4-3024-04
1箱
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様
穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25
材質
PC(ポリカーボネート)
型番
5030-0505
サイズ(mm)
197×102×22
アズワン品番
1-1481-01
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ポリプロピレン製バイアルラック
仕様
●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4536-83
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。 PH-12/16/20はオプションの外箱に入れて収納できます。
材質
PP
収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
材質
プラスチック
寸法(mm)
適合バイアル:12×32
架数
50架
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(1個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷